すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-1

品名 : AC100V/1.2Kw 高圧洗浄機 (50Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源100V単相・50Hzモーター出力1.2kw
吐出水量6L/min吐出圧力7.5MPa
最大許容圧力11MPa電源コード5m
サイズ368×367×591mm重量17.8kg
付属品高圧ホース15m、
給水ホース3m、
バリアブルノズルランス、
ターボノズルランス、
エア抜きホース(3m)、
自吸ホース(ストレーナー付)、
ワンタッチジョイント、
自吸フィルタ、
オイル(100ml)、
オイルノズル
販売価格

72,000(税抜)/ 79,200円(税込)

カタログ価格

72,000円(税抜)/79,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:30現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top