すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-11A

品名 : AV100V/1.35kW 高圧洗浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AJP-1620A
電源100V(50/60Hz)モーター出力1.35kW
吐出水量静音モード:4.0L
標準モード:5.5L
最大:6.3L
吐出圧力静音モード:4MPa
標準モード:7.3MPa
最大:10MPa
電源コード5mサイズ337×281×781(ハンドル折りたたみ時:585)mm
重量8.2kg付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド
収納時にハンドルを折りたためる
洗浄場所への移動が楽な大型車輪
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できる「収納力」
二重絶縁
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115TR-11B
  • 品番

    EA115TR-11B

  • コメント

    変更点:吐出圧力、吐出水量など

その他関連
オプションEA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット
オプションEA115TR-19 : 10m パイプクリーニングキット(ステンレス製/スズランノズル付)
オプションEA115TR-20 : 15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)
オプションEA115TR-21 : 10m 高圧延長ホース
オプションEA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース
オプションEA115TR-23 : ねじれ防止ジョイント
オプションEA115TR-26 : [EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス
オプションEA115TR-27 : アンダーボディスプレーランス
オプションEA115TR-31 : フォームノズル(調整式)
オプションEA115TR-32 : フォームノズル
オプションEA115TR-36 : [EA115TR-31・32用] 500ml 中性洗剤
オプションEA115TR-37 : [EA115TR-31・32用] 500ml コケ発生防止剤
オプションEA115TR-38 : [EA115TR-31・32用]500ml 撥水カーシャンプー
オプションEA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-43 : [EA115TR-6・11用]高圧フロアクリーナー
オプションEA115TR-44 : ターボガード
オプションEA115TR-46 : [EA115TR-6・11用] 回転ブラシ
オプションEA115TR-47 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ
オプションEA115TR-48 : [EA115TR-6・11用] 洗浄ブラシ(横型)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top