すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-71

品名 : AC100V/1.20kW 高圧洗浄機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AJP-1210
電源AC100V(50/60Hz)吐出水量最大:7.7L/min
吐出圧力最大:8MPaモーター出力1.20kW
サイズ374×180×411mm重量5.2kg
付属品高圧ホース、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピンポンプ形式3連プランジャ
電源コード2.5m高圧ホース長さ5m
許容温度40℃以下
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズル付
二重絶縁
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115TR-71A
その他関連
オプションEA115TR-17 : 7.5m パイプクリーニングキット
オプションEA115TR-22 : 8m 高圧延長ホース
オプションEA115TR-23 : ねじれ防止ジョイント
オプションEA115TR-42 : 小型高圧回転クリーナー
オプションEA115TR-44 : ターボガード
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top