すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115X-15

品名 : 500ml スプレーボトル(ライトブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

有機溶剤系が噴霧できます。
容量0.5Lノズル長80mm
材質タンク:ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン
酸性・アルカリ性・水より粘度の高い液体は使えません。
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115MH-103
  • 品番

    EA115MH-103

  • コメント

    500ml 有機溶剤は噴射できません

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top