すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116FF-3A

品名 : 3.4 kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 10L)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー富士コンプレッサー製作所型番NCT-22ME
原動機定格出力3.4kw(4.7PS)使用最高圧力0.7MPa(7kgf/c㎡)
圧縮機シリンダ径:65mm
行程:60mm
シリンダ数:2
回転速度1000rpm
吐出し空気量285L/min(0.7MPa)空気タンク容量10L
サイズ1025(W)×490(D)×650(H)mm重量102kg
騒音値74dBエンジン空冷低圧エンジン及びモートル搭載形
自動アンローダ式、給油式
ガソリンエンジン(4サイクル)
電源のない屋外出張作業用として建築・石材関連など手軽に車両に搭載し、移動に便利
双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能
小形軽量のため、持ち運びが簡単
電源のある場合は、電動機接続可能
※納入先にフォークリフトが必要な商品です。
2次側取付口は2箇所あり。
どちらもPT1/4”雌ねじのボールバルブにφ9mmのタケノコが装着されています。
タケノコを外すとPT1/4”雄ねじカプラーを接続できます。
販売価格

482,500(税抜)/ 530,750円(税込)

カタログ価格

482,500円(税抜)/530,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1032ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1032ページ
  • エスコ便利カタログ1033ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top