すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116GB-50B

品名 : AC200V/2.2kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー富士コンプレッサー製作所型番W-33PMT
空気タンク容量155L周波数50Hz
電動機定格出力2.2kw・200V(三相)使用最高圧力1.37Mpa(14.0kgf/CM2)
重量218kg吐出し空気量210L/min(1.4MPa)
騒音値73dBサイズ1440×560×1010mm
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式
※納入先にフォークリフトが必要な商品です。
販売価格

526,200(税抜)/ 578,820円(税込)

カタログ価格

526,200円(税抜)/578,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:19現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA116GB-50B AC200V/2.2kw/50Hz 高圧エアーコンプレッサー
EA116GB-60B AC200V/2.2kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top