すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116PE

品名 : AC100V/1.12kw エアーコンプレッサー(タンク 30L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吐出し空気量50Hz:110L/min、60Hz:130L/min空気タンク容量30L
サイズ600(W)×260(D)×590(H)mm電源コード長約2.5m
重量33kg電源AC100V(50/60Hz)・1.12kw(1.5HP)
騒音値77dB(50Hz)、78dB(60Hz)使用最高圧力0.78MPa(8kgf/c㎡)
自動圧力スイッチ及びレギュレーター付
20型カプラーソケット付
販売価格

61,000(税抜)/ 67,100円(税込)

カタログ価格

61,000円(税抜)/67,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 17:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116SW-1
  • 品番

    EA116SW-1

  • コメント

    変更点:重量、サイズ

その他関連
部品EA153C-2 : Rc 1/4" エアーレギュレーター
部品EB116PB-1 : [EA116PB]用 圧力計[一次側]
部品EB116PB-2 : [EA116PB]用 圧力計[二次側]
部品EB116PB-4 : [EA116PB、PE用] オイルゲージ
部品EB116PB-4B : [EA116PB]用 オイルゲージパッキン
部品EB116PB-7 : [EA116PB・PE・SB~SF]用 シリンダーヘッドパッキン
部品EB116PB-8 : [EA116PB・PE・SB~SF]用バルブシートパッキン[A]
部品EB116PB-9 : [EA116PB・PE]用バルブシートパッキン[B]
部品EB116PB-13 : [EA116PB・PE・SB~SG]用オイル抜きプラグ
部品EB116SB-48 : [EA116SB~SG・PB・PE]用 ドレンネジ(1/4")
部品EB116SC-8 : [EA116SC・SD・SE・SG・PB・PE・VE]用 圧力スイッチ
部品EB116SC-58 : [旧EA116SB・SC]用 サーマル(15A)
部品EB116SD-1M : [SD・SE・SF・PB・PE]用コンデンサー(運転250V・50μ)
部品EB116SD-2M : [SD・SE・SF・PB・P]用コンデンサー(起動125V・300μ)
オプションEA116ZA-1 : 1.0L コンプレッサーオイル
オプションEA116ZA-4 : 4.0L コンプレッサーオイル
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top