騒音が少なく、モーターに直接負荷がかかりにくいベルト式
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | BCP-39T |
---|
サイズ | 750(W)×310(D)×650mm | | |
---|
故障、騒音の少ないベルト式 |
重量 | 38kg | タンク容量 | 39.5L |
---|
電動機定格出力 | 0.85kW | 吐出空気量 | 50Hz:74L/min、60Hz:89L/min |
---|
騒音値 | 74dB | 最高使用圧力 | 0.78MPa |
---|
原動機定格出力 | 0.25kW・(1/3HP) | | |
---|
カプラーソケット付 |
販売価格 | 88,400円(税抜)/
97,240円(税込)
| カタログ価格 | 88,400円(税抜)/97,240円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/07 09:27現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|