すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116PN-2

品名 : AC100V/1.00kW エアコンプレッサー(タンク58L/ベルト式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
騒音が少なく、モーターに直接負荷がかかりにくいベルト式

仕様

メーカーナカトミ型番BCP-58T
タンク容量58L重量58kg
吐出空気量50Hz:129L/min
60Hz:147L/min
最高使用圧力0.78MPa
騒音値77dBサイズ910(W)×510(D)×580(H)mm
故障、騒音の少ないベルト式
電動機定格出力1kW原動機定格出力0.4kW(1/2HP)
カプラーソケット付
販売価格

147,000(税抜)/ 161,700円(税込)

カタログ価格

147,000円(税抜)/161,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 08:00現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top