すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116SB

品名 : AC100V/ 750W エアーコンプレッサー(タンク 10L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V(50/60Hz)・0.75kw(1HP)使用最高圧力0.78MPa(8kgf/c㎡)
吐出し空気量50Hz:88L/min(0MPa)、60Hz:105L/min(0MPa)空気タンク容量10L
騒音1m:79dB(50Hz)・81dB(60Hz)
1.5m:81dB(50Hz)・78dB(60Hz)
サイズ400(W)×300(D)×650(H)mm
重量23kgソケットサイズオネジPT1/4″(20型)
自動圧力スイッチ及びレギュレーター付
20型カプラーソケット付
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116HG-1
  • 品番

    EA116HG-1

  • コメント

    吹出し容量など異なります。

EA116SW-1
  • 品番

    EA116SW-1

  • コメント

    容量:25L、定格出力:0.9HP

その他関連
オプションEA116ZA-1 : 1.0L コンプレッサーオイル
オプションEA116ZA-4 : 4.0L コンプレッサーオイル
部品EA153C-2 : Rc 1/4" エアーレギュレーター
部品EB116SB-2 : [EA116SB]用 圧力スイッチ
部品EB116SB-6A : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 エアーフィルター
部品EB116SB-12 : [EA116SB用]排気チューブ
部品EB116SB-36 : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 オイルキャップ
部品EB116SB-42 : [EA116SB・SC・SD・SE・SE-2・VE]ゲージ(2次側)
部品EB116SB-48 : [EA116SB~SG・PB・PE]用 ドレンネジ(1/4")
部品EB116SB-50 : [EA116SB・SC・SD・SE・SE-2・VE]ゲージ(1次側)
部品EB116SB-90 : [EA116SB]用 コンデンサー(125V・300マイクロ)
部品EB116SB-345 : [EA116SB・SC・SD・SE・SF]用 モーターカバー(ねじ付)
部品EB116SC-58 : [旧EA116SB・SC]用 サーマル(15A)
ウェブカタログ画像
  • 使用上の注意

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top