すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA116SG

品名 : AC100V/ 120W エアーコンプレッサー(オイルレス/タンク 4L)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V(50/60Hz)原動機定格出力125W(1/6HP)
使用最高圧力0.8MPa(8.2kgf/c㎡)
自動圧力スイッチ付
20型カプラーソケット付
吐出し空気量50Hz:25.5L/min(0MPa)、
60Hz:30.5L/min(0MPa)
騒音値75dB
空気タンク容量4Lサイズ390(W)×355(D)×320(H)mm
重量9kg
販売価格

30,900(税抜)/ 33,990円(税込)

カタログ価格

30,900円(税抜)/33,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA116SX
  • 品番

    EA116SX

  • コメント

    タンク容量:5L

その他関連
部品EB116SG-5 : [EA116SG]用 バルブプレート(2個入)
部品EB116SG-9 : [EA116SG]用 リングプレスプレート
部品EB116SG-10 : [EA116SG]用 ピストンリングプレート
部品EB116SG-11 : [EA116SG]用 ピストンロッド
部品EB116SG-12 : [EA116SG]用 ベアリング
部品EB116SG-13 : [EA116SG]用 クランクシャフト
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top