すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-12A

品名 : ドレン系統スライム処理剤(PanPads-5Slim)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ160×40×8mm重量(g)36
入数1袋(1回分)使用期間約3ヶ月
有効期限1年(未開封の場合)
10馬力まで使用可能
エアコン、室内機ドレンパン用
通常ドレンパン設置用
スライム、腐食、雑菌の発生を抑制、防止効果
あらゆる空調および冷凍凝縮水の用途に最適
スライムの蓄積を制御し、凝縮水受けのオーバーフローを排除します。
レジオネラ症の原因となる細菌など、有害な細菌の増殖を抑制します。
細菌のスライムの蓄積によって引き起こされる不快な臭いやカビ臭を除去します。
水平または垂直のあらゆる凝縮水パン配置で使用できます。
EPA登録 #33427-4-65516
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 04:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 裏側

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top