すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA121DK

品名 : エアーブラシキット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用圧力0.1~0.2MPaカップ容量22ml
ノズル径0.3mm本体全長110mm
ホース長1.5m付属品1.5mエアーホース(金具:M5×0.45)、プラスチックカップ、エアーホース用アダプター(M5×0.45-1/8”)、レギュレーター
ケースサイズ210×115×50mm全重量600g(ケース含)
販売価格

7,470(税抜)/ 8,217円(税込)

カタログ価格

7,470円(税抜)/8,217円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 04:53現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA121DE-1
  • 品番

    EA121DE-1

  • コメント

    カップ容量:9ml

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top