すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA122VB

品名 : バキュームクリーナー(エアー式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース長1.25m全長140mm
重量700g材質本体:アルミ合金
ホース、ノズル:PVC
集塵袋:帆布
使用圧力0.62MPaエアー消費量420L/min
使用コンプレッサー1.5kw以上吸入口Rc(PT)1/4”
付属品ノズル4個、ホースクランプ2個、ダストバッグ
販売価格

5,220(税抜)/ 5,742円(税込)

カタログ価格

5,220円(税抜)/5,742円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA122VB-10
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top