すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA122VJ-26

品名 : エアー式サイクロン掃除機(粉塵用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアクアシステム型番APPQO-CY32
適用粉塵(5.5μ~100μ)空気消費量580L/min
推奨供給圧力0.4~0.6MPa吸入揚程2m
オイルストッパーホース長2m
材質本体・ノズル:アルミニウム/SUS/SPHC
パッキン:CRゴム/NBR
ホース:帯電防止PVC
重量8kg
使用コンプレッサー3.75kW
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。
5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能
エアー式
液体満タン時の自動ストップ機能なし。
※ペール缶は別売です。
※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
販売価格

171,000(税抜)/ 188,100円(税込)

カタログ価格

171,000円(税抜)/188,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top