すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA123CG-33

品名 : 80- 800kPa タイヤゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

空気圧と溝測定の1台2役
機能測定値保持機能測定範囲空気圧:80~800kPa(最小目盛:20kPa)、溝深さ:0~10mm
分解能空気圧:20kPa、溝深さ:1mm材質本体:スチール
減圧/リセットボタン付
サイズ65(W)×38(D)×120(H)mm重量217g
用途乗用車・バイク・バス
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top