すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BJ-6A

品名 : 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三協リール(TRIENS)型番SHM-310A
使用流体エアリール設置場所屋内
ホース長1次側(入力側):1m
2次側(出力側):10m
ホース径内径:8mm
外径:12mm
使用ホースポリウレタンホース使用圧力1.4MPa
使用温度範囲-5~50℃カラー本体:グレー
ホース:オレンジ
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8”
ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
サイズ174×424×380(H)mm
重量5.6kgロック機構ラチェット式
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール
<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>
ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能
<耐久性向上!SUSプロテクター>
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能
販売価格

46,800(税抜)/ 51,480円(税込)

カタログ価格

46,800円(税抜)/51,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1053ページ

代替品

EA124BJ-6B
  • 品番

    EA124BJ-6B

  • コメント

    変更点:カバー・ドラムの材質

バリエーション一覧
EA124BJ-6A 8.0mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BJ-7A 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
EA124BJ-13B 8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)
ウェブカタログ画像
  • ホースの根元部側に別途継手を設けることにより、本体の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換が出来る当社独自の機能です。
  • 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
  • 【本体サイズ】\n単位(mm)
  • 【取付ベースサイズ】\n単位(mm)
  • 【取付参考図】\n単位(mm)
  • 取付例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1052ページ
  • エスコ便利カタログ1053ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top