すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124BV-20

品名 : 8.0/12.0mmx20m エアーホースリール

仕様

常用圧力0.7MPa重量3.3kg
ホース材質ポリウレタンサイズ297(W)×287(D)×424(H)mm
内径×外径8×12mm全長20m
最高圧力1.5MPa口金1/4PT
1次側にプラグ、2次側にソケット付
販売価格

28,700(税抜)/ 31,570円(税込)

カタログ価格

28,700円(税抜)/31,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2024/04/27 18:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1068ページ
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top