すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124DW-3

品名 : 3m 融雪散水ガードホース(片面穴)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質軟質塩化ビニル付属品ホース継手、ストップキャップ(内径12~15mmホースに接続可能)
冬季は融雪用、夏季は散水用と、オールシーズン使用できます。
一般水道圧での使用限界は最長10mです。
全長3m
片面穴
販売価格

3,240(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 12:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124DW-10
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top