すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KA-10

品名 : 9/13mmx10m 散水ホースリール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース長10m重量1.9kg
散水パターン4種類ホースサイズ内径:9mm
適合蛇口外径14~18mm材質PP、ABS、塩化ビニール
耐寒・耐圧にすぐれた防藻ホース
最高使用圧力0.8MPa
フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。
グッドデザイン賞受賞商品
販売価格

5,340(税抜)/ 5,874円(税込)

カタログ価格

5,340円(税抜)/5,874円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top