すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KC-1

品名 : 120mm スプレーノズル(6パターン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA124KC-2A、KC-3、KC-3A、KC-8、KC-9用替えノズルです。
材質ABS樹脂、POM、PP、合成ゴム、ステンレススプレーパターン6種類:霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ
最高使用圧力0.7Mpa以下(23℃時)使用流体水(水道水)
使用温度0~60℃適合ホース内径:12~15mm、
          外径:20mm以下、
          肉厚:2.25~3.50mm
サイズ140(W)×55(D)×175(H)mm重量160g
レバーを引くと、通水し、元の位置に戻すと止水します。
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。
通水したまま水流を調節できます。
ロータリーコネクターが360°回転し、ホースのねじれを防ぎます。
ホースは付属していません。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA124KC-3A : 15/20mmx20m 散水ホースリール
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top