すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124KC-3

品名 : 15/20mmx30m 散水ホースリール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース長さ30mサイズ400×432×400mm
スーパー耐圧タイプ
ホース内径:15mm、外径:20mmスプレーパターン6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)
材質PP、PVC等最高使用圧力0.7MPa以下
重量6.67kg適合蛇口外径φ15mm
替ノズルEA124KC-1
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 00:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA124KC-3C
バリエーション一覧
EA124KC-3A 15/20mmx20m 散水ホースリール
EA124KC-3 15/20mmx30m 散水ホースリール
その他関連
オプションEA124KC-1 : 120mm スプレーノズル(6パターン)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top