すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LG-116

品名 : 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ホース差込式の カプラー継手です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM適合ホース内径16mm
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/11 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA124LG-116A
    バリエーション一覧
    EA124LG-113 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-113A 13mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-116 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-116A 16mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-119 19mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-119A 19mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-125 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    EA124LG-125A 25mm ホースステムカプラー(真鍮製)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top