すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA124LG-16

品名 : G 3/4" 雌ねじカプラー(真鍮製)

仕様

材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM取付ねじG3/4”
サイズφ32×55mm最大使用圧力1.6MPa
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/27 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2632ページ

代替品

EA124LG-16A
  • 品番

    EA124LG-16A

  • コメント

    変更点:シール材質

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2632ページ
  • エスコ便利カタログ2633ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top