すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125AH-2

品名 : 6.5㎜x20m ソフトウレタンエアーホース(カプラー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番EXSU-202RC
使用圧力1.5MPa材質ブレード入りソフトポリウレタン
両端にはカプラー、ソケット付
内径×外径6.5×10mm全長20m
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA125BP-20
  • 品番

    EA125BP-20

  • コメント

    6.5mmx20m ソフトウレタン 20m

その他関連
本体EA124BA-0 : 30m迄 エアーホース用リール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top