すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA125CZ-43

品名 : 9.0/ 13mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用流体空気最高使用圧力1.0MPa
使用温度範囲-20~85℃内径9mm
外径13mm全長4.5m
使用範囲3m標準時全長約1m
スパイラル外径68mm取付ねじサイズR3/8”
重量670g材質ポリウレタン
カラーレッド
優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性
可塑剤、重金属不使用
シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い
ホースがよじれにくいスイベル金具付き
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA125CZ-13 5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-16 5.0/8.0mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-23 6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-26 6.5/ 10mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-28 6.5/ 10mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-33 8.0/ 12mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-36 8.0/ 12mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-38 8.0/ 12mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-46 9.0/ 13mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-48 9.0/ 13mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
    EA125CZ-53 11/ 16mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
    EA125CZ-56 11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
    EA125CZ-58 11/ 16mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
    メイン画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top