すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA127BS-22

品名 : 20kg ウェットブラスト用重曹

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量20kg
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 07:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA127BS-22A
  • 品番

    EA127BS-22A

  • コメント

    変更点:容量(20kg→25kg)

その他関連
本体EA127BS-1 : 420x340x805mm/13kg 重曹 ブラスセット
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top