すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA140DL-133

品名 : Rc 3/4"/3連 エアー配管分岐カップリング

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質鋼鉄・真鍮使用圧力1.5MPa
取付ねじRc(PT)3/4”使用温度-15~60℃(凍結なきこと)
分岐数3連40型ソケット1個
20型ソケット2個
エンドキャップ1個付(四角対辺17mm×R3/4”)
追加説明エンドキャップ(四角対辺17mm×R(PT)3/4)が付属しています。(サブ画像参照)(2011/02/21 782)
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA140DL-131A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top