すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141AR-3

品名 : G 1/4"/8.5mm エアー用スイッチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

18/06/28 ●使用圧力の1.0MPaは誤りです。正しくは0.7MPaです。 (No.49 9017)

仕様

使用圧力0.7MPaタケノコサイズ8.5mm
雄ねじG(PF)1/4”重量300g
小型の機械(ボール盤やプレス機)などに取付けて使用します。
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top