すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153AG-12

品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ140×205(H)mm調整圧力範囲0.05~0.85MPa
最高使用圧力0.95MPa貯油量160ml
フィルター5μm面間140mm
重量870g使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
取付ねじRc(PT)1/4”使用温度範囲5~60℃
排出方法手動ドレン方式
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
販売価格

8,730(税抜)/ 9,603円(税込)

カタログ価格

8,730円(税抜)/9,603円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA153AE-12 : Rc 1/4" エアールブリケーター
部品EA153AF-12 : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
部品EA153AF-12A : Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top