すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153E-4

品名 : Rc 1/2" フロート式ドレントラップ(中圧タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

取付ねじ入口:Rc1/2”
出口:G1/4”(メス)
全高148mm
使用圧力0.14~1.0MPa耐圧力1.5MPa
周囲温度5~60℃自動排出量10cm3/1回
重量1.1kg
フロート式
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA153E-1
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top