すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153HA-50A

品名 : AC200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

取付ねじRc3/8”オリフィス径5.0mm
電圧AC200V使用圧力0~5MPa
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50m㎡
/s以下)
切替方向2方向
材質ボディ:黄銅
シール:ニトリルゴム
流体温度-10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度-20~60℃耐圧力2.1MPa(水圧にて)
耐熱クラスクラス130(B)雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動形ポペット構造弁座漏れcm3/min(ANR)0.2以下(空気にて)
取付姿勢自在最高使用圧力5MPa(流体:蒸気の場合1)
NC(通電時開)形
AB41
販売価格

5,820(税抜)/ 6,402円(税込)

カタログ価格

5,820円(税抜)/6,402円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/20 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA153HA-49A AC100V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
EA153HA-50A AC200V・Rc3/8"(5.00mm) 2方向電磁弁
ウェブカタログ画像
※画像は旧商品(EA153HA-50)です。
  • ※画像は旧商品(EA153HA-50)です。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top