すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153SC-21

品名 : Rc 1/8" F.R.L. ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高使用圧力1.0MPa設定圧力範囲0.05~0.7MPa
ろ過度5μm取付ねじRc1/8”
面間83.2mm貯油量25ml
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA153SC-21 Rc 1/8" F.R.L. ユニット
EA153SC-22 Rc 1/4" F.R.L. ユニット
EA153SC-23 Rc 3/8" F.R.L. ユニット
EA153SC-24 Rc 1/2" F.R.L. ユニット
ウェブカタログ画像
※画像は、EA153SC-22です。
  • ※画像は、EA153SC-22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top