すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153SL-3

品名 : Rc 3/8" エアールブリケーター(ブラケット付)

仕様

使用油タービン油1種(ISOVG32)
ブラケット付
取付ねじRc3/8”面間53mm
貯油量55ml
販売価格

4,630(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 06:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1057ページ
バリエーション一覧
EA153SL-1 Rc 1/8" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-2A Rc 1/4" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-2B Rc 1/4" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-3 Rc 3/8" エアールブリケーター(ブラケット付)
EA153SL-4 Rc 1/2" エアールブリケーター(ブラケット付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA153SL-2Bです。
  • ※画像はEA153SL-2Bです。
  • エスコ便利カタログ1056ページ
  • エスコ便利カタログ1057ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top