すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153SS-32

品名 : Rc1/4"・ 500L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用圧力0.05~1.0MPa耐圧力1.5MPa
ろ過度0.01μm
RoHS対応品
※エレメントの交換は2年に1回又は圧力降下が0.1MPaに達した時
取付ねじ(Rc)1/4面間76mm
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA153SS-32 Rc1/4"・ 500L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
EA153SS-33 Rc3/8"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
EA153SS-34 Rc1/2"・1000L/minマイクロミストセパレーター(プリフィルタ付
その他関連
部品EA153SS-32F : [EA153SS-32用] エレメントアッセンブリー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top