メーカー | IngersollRand(インガソール・ランド) | 型番 | 35MAX |
---|
最大トルク | 610N・m | 能力(ボルト径) | 16mm |
---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 117mm |
---|
無負荷回転数 | 8,000rpm | エアー消費量 | 113L/min |
---|
使用圧力 | 0.62Mpa | 使用トルク範囲 | 34~427N・m |
---|
吸入口 | NPT1/4” | 重量 | 1.1㎏ |
---|
使用コンプレッサー | 5HP | | |
---|
小型インパクトでありながらツインハンマーにより低振動 |
容易に操作できる出力調整ダイヤルにより、3段階(正転時)の出力調整が可能です。 |
プラグ付 |