すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA155SX

品名 : 1" DR エアーインパクトレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角1”全長448mm
無負荷回転数3,000rpmエアー消費量566L/min
使用圧力0.64MPa使用コンプレッサー5HP以上
最大トルク3388N・m能力(ボルト径)48mm
吸入口Rc(PT)1/2”重量15.2kg
正逆転付
販売価格

103,000(税抜)/ 113,300円(税込)

カタログ価格

103,000円(税抜)/113,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 22:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA155ED-2
メイン画像

資料

カタログ
  1. XLS
  2. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top