すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA156CP-1

品名 : 1.5N・m/ 1,100rpm エアースクリュードライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

エアー消費量254L/min吸入口1/8”NPT
使用圧力0.63MPa六角シャンク6.35mm
正逆転付
全長197mm使用コンプレッサー2.2kw
無負荷回転数1100rpmトルク範囲0.4~1.5N・m
能力3.99~4.14mm
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top