すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA156CP-5

品名 : 2.3N・m/ 3,500rpm エアースクリュードライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長182mm
正逆転付
無負荷回転数3,500rpmエアー消費量540L/min
使用コンプレッサー1.5kw使用トルク範囲1.0~2.3N・m
吸入口1/4”NPT重量800g
六角シャンク6.35mm
プラグは付いていません
販売価格

21,600(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top