すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA157HA

品名 : 3/8"DR/27.0N・m エアーラチェットレンチ

コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です

仕様

使用コンプレッサー1.5kwエアー消費量120L/min
使用圧力0.6MPa最大トルク27N・m
能力(ボルト径)3/8”吸入口Rc(PT)1/4”
重量約630g
正逆転付
差込角3/8”全長130mm
無負荷回転数300rpm
プラグ付
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/05 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1050ページ

代替品

EA157DA-2
  • 品番

    EA157DA-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1050ページ
  • エスコ便利カタログ1051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top