すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159PH

品名 : 72,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ハンドル長120mm吸入口R1/4”
使用コンプレッサー2HP以上重量250g
回転数72,000rpm使用圧力0.6MPa
エアー消費量150L/minチャックサイズ3mm
ホース長1.7m
プラグ付
販売価格

22,400(税抜)/ 24,640円(税込)

カタログ価格

22,400円(税抜)/24,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA159PG-1
  • 品番

    EA159PG-1

  • コメント

    先端形状:ストレート

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top