すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164A-16

品名 : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番1302B
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5A~-7A)と一緒に使用して下さい。
入数5個差込角9.5(3/8”)
リング内径16mm適合品番EA164C-1、-2、-34、-51、CA-75~-250、CB-75~-250、CC-13~-22、-105~-111、CF-13~-24、-105~-111、-213~-224、CG-8~-14、CK-30~-55
●インパクトソケットは0リング、ピン、Cリングで、インパクトレンチに確実に固定して下さい。タイプにより1つの穴のソケットがあります。ピン付の差込角でご利用下さい。
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 16:42現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA164A-16A
  • 品番

    EA164A-16A

  • コメント

    変更点:品番変更のみ

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top