すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164BJ-18

品名 : 3/8"DRx18mm インパクトソケット(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
マグネット付でボルトやナットの脱落を防止します

仕様

対辺18mm外径26.0mm
全長30mm差込角3/8”
マグネット付
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 16:27現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164BJ-7 3/8"DRx 7mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-8 3/8"DRx 8mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-9 3/8"DRx 9mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-10 3/8"DRx10mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-11 3/8"DRx11mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-12 3/8"DRx12mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-13 3/8"DRx13mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-14 3/8"DRx14mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-15 3/8"DRx15mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-16 3/8"DRx16mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-17 3/8"DRx17mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-18 3/8"DRx18mm インパクトソケット(マグネット付)
    EA164BJ-19 3/8"DRx19mm インパクトソケット(マグネット付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA164BJ-16です。
    • ※画像はEA164BJ-16です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top