すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164CA-75

品名 : 3/8"DRx 75mm インパクトエクステンションバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番13760-75
差込角3/8”全長75mm
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 06:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA164CB-75
バリエーション一覧
EA164CA-75 3/8"DRx 75mm インパクトエクステンションバー
EA164CA-125 3/8"DRx125mm インパクトエクステンションバー
EA164CA-250 3/8"DRx250mm インパクトエクステンションバー
その他関連
オプションEA164-3BA : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top