すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DV-401

品名 : 1/2"DR x 3/ 8" インパクトユニバーサルソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角1/2”対辺(インチ)3/8
外径15mm全長65mm
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DV-401 1/2"DR x 3/ 8" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-402 1/2"DR x 7/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-403 1/2"DR x 1/ 2" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-404 1/2"DR x 9/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-405 1/2"DR x 5/ 8" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-406 1/2"DR x11/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-407 1/2"DR x 3/ 4" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-408 1/2"DR x13/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-409 1/2"DR x 7/ 8" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-410 1/2"DR x15/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-411 1/2"DR x 1" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-412 1/2"DR x1・1/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-413 1/2"DR x1・1/ 8" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-414 1/2"DR x1・3/16" インパクトユニバーサルソケット
    EA164DV-415 1/2"DR x1・1/ 4" インパクトユニバーサルソケット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164DV-406です。
    • 画像はEA164DV-406です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top