すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DV-918

品名 : 1/2"DRx18mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角1/2”対辺18mm
外径25mm全長150mm
販売価格

4,540(税抜)/ 4,994円(税込)

カタログ価格

4,540円(税抜)/4,994円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164DV-906 1/2"DRx 6mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-907 1/2"DRx 7mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-908 1/2"DRx 8mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-909 1/2"DRx 9mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-910 1/2"DRx10mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-911 1/2"DRx11mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-912 1/2"DRx12mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-913 1/2"DRx13mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-914 1/2"DRx14mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-915 1/2"DRx15mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-916 1/2"DRx16mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-917 1/2"DRx17mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-918 1/2"DRx18mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    EA164DV-919 1/2"DRx19mm/150mm インパクト[Hexagon]ソケット
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164DV-912です。
    • 画像はEA164DV-912です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top