すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EK-107

品名 : 3/4"DRx1・ 1/8" ディープインパクトソケット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16300A-1.1/8
対辺(インチ)1-1/8外径(mm)45
全長(mm)100差込角3/4”(19mm)
重量(g)835
販売価格

5,530(税抜)/ 6,083円(税込)

カタログ価格

5,530円(税抜)/6,083円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA164EK-101です。
  • ※画像はEA164EK-101です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top