すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA202R-1

品名 : 1/2"-4・1/2" 電動チューブカッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番64893
商品名PC116適合管外径1/2”~4-1/2”(12~116mm)
重量(kg)14.5最大肉厚(mm)金属管:2.5
プラスチック管:6
適合管材質ステンレス管、SGP管、銅管、アルミ管、プラスチック管電源100-120V、50/60Hz、705W、汎用
ローラー回転速度225/385rpmサイズ295(L)×239(W)×403(H)mm
付属品替刃、チューブスタンド
あらゆる現場の切断作業に対応
きれいで滑らかな切断面
切断時に火花が出ないため安全に作業ができます。
替刃交換は工具不要
持ち運びが出来る電動チューブカッター
現場で様々な材料の切断が出来ます。
販売価格

219,000(税抜)/ 240,900円(税込)

カタログ価格

219,000円(税抜)/240,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 11:46現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top