取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
火花が大きく遠くまで飛ぶので、安全に着火作業が行えます。
仕様
全長 | 160mm | 重量 | 約94g |
---|
材質 | 鉄製 | | |
---|
火花が大きく遠くまで飛ぶので、安全に着火作業が行えます。 |
片手操作で手袋をはめても使用が可能です。 |
ライター用石1個で1000回以上使用できます。 |
マッチの燃えかすが残りません。 |
携帯に便利です。 |
販売価格 | 1,370円(税抜)/
1,507円(税込)
| カタログ価格 | 1,370円(税抜)/1,507円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/16 18:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品