すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300HA-2B

品名 : 開閉ハンドル(酸素・アセチレンボンベ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(メッキ仕上)全長145mm
70mm四角穴(対辺)
 8mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・
     圧縮酸素等一般ガス用
 10mm:アセチレン用
重量180g
酸素・アセチレンボンベボンベのバルブ開閉時の必需品
紛失防止のひも通し穴(φ9mm)が付いております。
メッキ仕上げでさびにくくなっております。
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA300HA-3
  • 品番

    EA300HA-3

  • コメント

    変更点:仕入先、メーカー違い

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top